入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニオンティー |
長さ | 1.42 " |
圧力 | 250 PSI |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | ドットフィッティング |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。