アイテム価格 | キャップ |
基本素材 | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
圧縮ねじサイズ | 3 / 16 " |
接続タイプ | CPI(TM) 圧縮 |
六角サイズ | 1 / 2 " |
マックス。 圧力 | 10,300のプサイ |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
管のサイズ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 9.22 |
船幅(cm) | 6.83 |
HSコード | 7412200000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。