MARKAR FS201-02-600 ピアノヒンジ 長さ 8 フィート 幅 2-1/4 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 定格荷重ピアノヒンジ |
色 | グレー |
終了 | プライムコート |
Hardware | 同梱 |
穴 | |
葉あたりの穴 | 2 |
ナックルの長さ | 1" |
葉の厚さ | 0.437 " |
長さ | 8ft。 |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | 1012冷間圧延鋼 |
取り付け | フルサーフェス |
ピン径 | 1 / 4 " |
ピン材質 | ステンレス鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 90度 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 259.08 |
船幅(cm) | 6.99 |
HSコード | 8302106030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 終了 | 葉あたりの穴 | 長さ | 材料 | ピン材質 | 関節可動域 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS301-001-630 | 1 11 / 16 " | ナチュラル | サテン | 2 | 7ft。 | ステンレス鋼 | 304ステンレススチール | 90度 | ¥123,913 | 見積依頼
| |
FS302-001-630 | 1 11 / 16 " | ナチュラル | サテン | 2 | 7ft。 | 304ステンレススチール | 304ステンレススチール | 90度 | ¥143,144 | 見積依頼
| |
FS302-002-630 | 1 11 / 16 " | ナチュラル | サテン | 2 | 8ft。 | ステンレス鋼 | 304ステンレススチール | 90度 | ¥158,565 | 見積依頼
| |
FS201-001-600 | 2.25 " | グレー | プライムコート | 2 | 7ft。 | 1012冷間圧延鋼 | ステンレス鋼 | 90度 | ¥100,134 | 見積依頼
| |
FS202-001-600 | 2.25 " | グレー | プライムコート | 2 | 7ft。 | 鋼 | ステンレス鋼 | 90度 | ¥86,908 | 見積依頼
| |
FS202-002-600 | 2.25 " | グレー | プライムコート | 2 | 8ft。 | 1012冷間圧延鋼 | ステンレス鋼 | 90度 | ¥102,216 | 見積依頼
| |
FS102-001-628 | 2.25 " | ナチュラル | 陽極酸化クリア | - | 7ft。 | アルミニウム | ステンレス鋼PTFEコーティング | 180度 | ¥102,159 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。