入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニオンティー |
基本素材 | 真鍮 |
ボディ材質 | 真鍮 |
圧縮ねじサイズ | 1 / 8 " |
接続タイプ | A-LOK(R) |
六角サイズ | 3 / 8 " |
マックス。 圧力 | 3600のプサイ |
温度。 範囲 | -40度から400度F |
管のサイズ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 9.22 |
船幅(cm) | 6.83 |
HSコード | 7307994000 |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 基本素材 | ボディ材質 | 管のサイズ | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | 長さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164PMT-4 | -40〜200度F | - | - | 1 / 4 " | - | - | - | 1.7 " | 1 | ¥2,928 | ||
164PMT-8 | -40〜200度F | - | - | 1 / 2 " | - | - | - | 2.54 " | 1 | ¥7,919 | ||
164PMT-10 | -40〜200度F | - | - | 5 / 8 " | - | - | - | 3.26 " | 1 | ¥13,449 | ||
FTC-12 | 0度から212度F | - | PFA / PVDF | 3 / 4 " | - | フレア | - | - | 1 | ¥45,090 | ||
FTC-6 | 0度から212度F | - | PFA / PVDF | 3 / 8 " | - | フレア | - | - | 1 | ¥30,493 | ||
FTC-8 | 0度から212度F | - | PFA / PVDF | 1 / 2 " | - | フレア | - | - | 1 | ¥37,797 | ||
12ET12-S | -20度から800度F | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | A-LOK(R) | 1-1 / 16」 | - | 1 | ¥29,968 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。