PARKER 23R9-4-45G 糸巻きカートリッジ 8 Gpm 5 ミクロン - 6 個パック
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 糸巻きフィルターカートリッジ |
ろ材 | ほうれんそう |
注ぐ速さ | 8 gpm |
高さ | 9.875 " |
内部径 | 1" |
マックス。 圧力 | 35のプサイ |
マックス。 温度 | 250度F |
ミクロン | 5 |
外径 | 4.5 " |
軽減 | 微粒子 |
船の重量(kg) | 5.7 |
船高(cm) | 39.12 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
モデル | ミクロン | ろ材 | 注ぐ速さ | 外径 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | マックス。 圧力 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8R20A | 100 Micron | ポリプロピレンおよびポリプロピレンコア | 5インチあたり10GPM | 2-7 / 16」 | 20 " | 糸巻きフィルターカートリッジ | 20 " | - | 6 | ¥24,358 | |
8R30 | 100 Micron | 綿と錫鋼のコア | 5インチあたり10GPM | 2-7 / 16」 | 30 " | 糸巻きフィルターカートリッジ | 30 " | - | 6 | ¥32,399 | |
10R20 | 75 | 綿と錫鋼のコア | 12 GPM | 2.5 " | 20 " | 糸巻きフィルターカートリッジ | - | - | 6 | ¥22,420 | |
8R20 | 100 Micron | 綿と錫鋼のコア | 5インチあたり10GPM | 2-7 / 16」 | 20 " | 糸巻きフィルターカートリッジ | 20 " | - | 6 | ¥23,598 | |
8R10 | 100 Micron | 綿と錫鋼のコア | 5インチあたり10GPM | 2-7 / 16」 | 10 " | 糸巻きフィルターカートリッジ | 10 " | - | 6 | ¥15,219 | |
10R20A | 75 | 綿とポリプロピレンのコア | 12 GPM | 2.5 " | 20 " | 糸巻きフィルターカートリッジ | - | - | 6 | ¥25,427 | |
M23R10A | 5 Micron | ポリプロピレンおよびポリプロピレンコア | 5インチあたり10GPM | 2-7 / 16」 | 10 " | 糸巻きフィルターカートリッジ | 10 " | 35のプサイ | 6 | ¥13,172 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。