入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 糸巻きフィルターカートリッジ |
コアタイプ | 錫メッキ鋼 |
フィルター材料 | 綿FDAグレード |
ろ材 | 綿と錫鋼のコア |
注ぐ速さ | 5インチあたり10GPM |
高さ | 20 " |
内部径 | 1" |
長さ | 20 " |
マックス。 温度 | 250度F |
ミクロン | 100 Micron |
外径 | 2-7 / 16」 |
軽減 | 微粒子 |
シール材 | ガスケットなし |
UPC | 0094703924831 |
船の重量(kg) | 2.32 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
モデル | ミクロン | ろ材 | 注ぐ速さ | 外径 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | マックス。 圧力 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8R20A | 100 Micron | ポリプロピレンおよびポリプロピレンコア | 5インチあたり10GPM | 2-7 / 16」 | 20 " | 糸巻きフィルターカートリッジ | 20 " | - | 6 | ¥21,985 | |
8R30 | 100 Micron | 綿と錫鋼のコア | 5インチあたり10GPM | 2-7 / 16」 | 30 " | 糸巻きフィルターカートリッジ | 30 " | - | 6 | ¥29,242 | |
10R20 | 75 | 綿と錫鋼のコア | 12 GPM | 2.5 " | 20 " | 糸巻きフィルターカートリッジ | - | - | 6 | ¥20,236 | |
8R10 | 100 Micron | 綿と錫鋼のコア | 5インチあたり10GPM | 2-7 / 16」 | 10 " | 糸巻きフィルターカートリッジ | 10 " | - | 6 | ¥13,736 | |
10R20A | 75 | 綿とポリプロピレンのコア | 12 GPM | 2.5 " | 20 " | 糸巻きフィルターカートリッジ | - | - | 6 | ¥22,950 | |
M23R10A | 5 Micron | ポリプロピレンおよびポリプロピレンコア | 5インチあたり10GPM | 2-7 / 16」 | 10 " | 糸巻きフィルターカートリッジ | 10 " | 35のプサイ | 6 | ¥11,889 | |
M19R10A | 10 Micron | ポリプロピレンおよびポリプロピレンコア | 5インチあたり10GPM | 2-7 / 16」 | 10 " | 糸巻きフィルターカートリッジ | 10 " | 35のプサイ | 6 | ¥11,953 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。