定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARKER12FF12-Sフロントフェルール炭素鋼A-lok3 / 4インチ| AF7GBW 20YX49

PARKER 12FF12-S フロントフェルール カーボンスチール A-lok 3/4インチ

在庫あり
アイテム:AF7GBW モデル:12FF12-S相互参照:20YX49

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,052 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフロントフェルール
基本素材炭素鋼
ボディ材質炭素鋼
圧縮ねじサイズ3 / 4 "
接続タイプA-LOK(R)
マックス。 圧力5100 PSI
温度。 範囲-20度から800度F
管のサイズ3 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)4.14
船の長さ(cm)10.8
船幅(cm)6.83
HSコード7307994000

製品バリエーション

プロダクトモデル基本素材ボディ材質圧縮ねじサイズ接続タイプマックス。 圧力温度。 範囲管のサイズ価格
PARKER6FF6-Bフロントフェルール真ちゅうA-lok3 / 8in | AB2ZVG 1PZV2 6FF6-B金属真鍮-A-LOK(R)--40度から400度F3 / 8 "¥497
PARKER8FF8-Bフロントフェルール真ちゅうA-lok1 / 2インチ| AB2ZVH 1PZV3 8FF8-B金属真鍮-A-LOK(R)--40度から400度F1 / 2 "¥854
PARKER10FF10-Bフロントフェルール真ちゅうA-lok5 / 8in | AB2ZVJ 1PZV4 10FF10-B金属真鍮-A-LOK(R)--40度から400度F5 / 8 "¥983
PARKER4FF4-Sフロントフェルール炭素鋼圧縮1/4インチ| AB4CKK 1WVZ2 4FF4-S金属炭素鋼-圧縮8000のプサイ-20度から800度F1 / 4 "¥618
PARKER6FF6-Sフロントフェルール炭素鋼圧縮3/8インチ| AB4CKL 1WVZ3 6FF6-S金属炭素鋼-圧縮7600のプサイ-20度から800度F3 / 8 "¥879
PARKER10FF10-316フロントフェルール316ステンレス鋼A-lok5 / 8in | AD7AFZ 4CXN7 / 10FF10-316-GR 10FF10-316金属316ステンレススチール-A-LOK(R)--425度から1200度F5 / 8 "¥1,806
PARKER12FF12-316フロントフェルール316ステンレス鋼A-lok3 / 4インチ| AD7AGH 4CXP6 / 12FF12-316-GR 12FF12-316金属316ステンレススチール-A-LOK(R)--425度から1200度F3 / 4 "¥2,371

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 12FF12-S フロントフェルール カーボンスチール A-lok 3/4インチ
¥2,052 /単価