入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューシングアダプター |
ボディ材質 | 真鍮 |
CLASS | パイプ継手 |
コンプライアンス | ASME B1.20.1、ANSI B31.1、ANSI B31.3 |
接続タイプ | NPTメスxNPTオス |
六角サイズ | 1.375 " |
長さ | 1 15 / 16 " |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 1 |
外径 | 3 / 4 " |
パイプサイズ | 3 / 4 "x 1 / 2" |
温度。 範囲 | -40度から400度F |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 9.22 |
船幅(cm) | 6.83 |
HSコード | 7412200000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。