入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプニップルを閉じる |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
長さ | 3 / 4 " |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 6400のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
ねじの種類 | NPT |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 2.29 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 7307290030 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4-4 MCN-SS | 1 / 4 " | 7500のプサイ | 1 / 4 " | ¥3,633 | |
6-6 MCN-SS | 3 / 8 " | 7200のプサイ | 3 / 8 " | ¥4,131 | |
8-8 MCN-SS | 1 / 2 " | 6600のプサイ | 1 / 2 " | ¥5,641 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。