入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボア径 | 7 / 16 " |
クッションタイプ | なし |
シリンダータイプ | ラウンド修理不可 |
エンドキャップ素材 | アルミニウム |
終了 | シルバー |
磁気ピストン | いいえ |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マウント | ノーズとピボット |
ノーズマウントネジ | 7 / 16」-20 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.800 " |
ピストン材質 | アルミニウム |
ピストンロッドの材質 | ステンレス鋼 |
ピボット穴径 | 0.156 " |
ポートサイズ | #10-32 UNF |
ロッド径 | 0.188 " |
ロッドねじ長さ | 0.5 " |
ロッドねじサイズ | #10-32 UNF |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 1.5 " |
温度。 範囲 | -10度から165度F |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | 丸いボディ |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.88 |
船の長さ(cm) | 12.22 |
船幅(cm) | 1.88 |
原産国 | US |
モデル | ロッド径 | ボア径 | 磁気ピストン | ロッドねじ長さ | ロッドねじサイズ | ストローク | 温度。 範囲 | ノーズマウントネジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31DXPSR01.00 | 0.125 " | 5 / 16 " | いいえ | 0.38 " | #5-40 UNC | 1" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | ¥8,070 | |
0.31DXPSR02.00 | 0.125 " | 5 / 16 " | いいえ | 0.38 " | #5-40 UNC | 2" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | ¥8,196 | |
0.31DXPSR03.00 | 0.125 " | 5 / 16 " | いいえ | 0.38 " | #5-40 UNC | 3" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | ¥9,088 | |
0.31DXPSR04.00 | 0.125 " | 5 / 16 " | いいえ | 0.38 " | #5-40 UNC | 4" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | ¥10,338 | |
0.44DPSR0.500 | 0.188 " | 7 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 1 / 2 " | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | ¥8,134 | |
0.44DPSR01.00 | 0.188 " | 7 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 1" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | ¥8,077 | |
0.44DPSR02.00 | 0.188 " | 7 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 2" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | ¥9,156 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。