入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 面ファスナーケーブルタイ |
色 | ブラック |
設計 | 超シンチ、エンドマウントグロメット付き |
長さ | 12 " |
材料 | ナイロン |
最大バンドル径 | 3" |
温度。 範囲 | 0〜140度F |
抗張力 | 50ポンド |
厚さ | 0.1 " |
幅(Width) | 0.85 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 設計 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
UCT3S-X0 | シンチリング付きウルトラシンチ | 10 | ¥8,083 | ||
UGCTC3S-X0 | センターマウントグロメット付き超シンチ | 10 | ¥11,141 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。