入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングターミナル |
接続材料 | 銅 |
絶縁色 | イエロー |
絶縁タイプ | ナイロン |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.47 " |
シーム | グリップスリーブ |
スタッドサイズ | 1 / 2 " |
端子接続 | ひだ |
UPC | 994138433574 |
ワイヤー範囲 | 12〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | MX |
モデル | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | スタッドサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH10-10R-E | 熱収縮 | 230度F | 1.2 " | ろう付け | #10 | 20 | ¥11,081 | |
PN10-10R-D | ナイロン | 221度F | 1.08 " | グリップスリーブ | #10 | 500 | ¥80,839 | |
PN10-10R-L | ナイロン | 221度F | 1.08 " | グリップスリーブ | #10 | 50 | ¥17,588 | |
PN10-14R-D | ナイロン | 221度F | 1.21 " | グリップスリーブ | 1 / 4 " | 500 | ¥76,485 | |
PN10-14R-L | ナイロン | 221度F | 1.21 " | グリップスリーブ | 1 / 4 " | 50 | ¥17,975 | |
PN10-38R-L | ナイロン | 221度F | 1.29 " | グリップスリーブ | 3 / 8 " | 50 | ¥19,142 | |
PN10-56R-L | ナイロン | 221度F | 1.21 " | グリップスリーブ | 5 / 16 " | 50 | ¥21,653 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。