入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイガン |
構造 | 耐衝撃性金属構造 |
義務評価 | 標準義務 |
演算 | 張力を修正し、テールフラッシュをトリムするためにタイをインストールします |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
メカニズム | テンションロック |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
ツールコード | I |
ホイール | 簡単なテンションノブ調整 |
船の重量(kg) | 1.78 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。