入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ライトヘビーケーブルタイ |
基本素材 | 金属 |
色 | シルバー |
設計 | セルフロッキングヘッド |
デューティ | 超ヘビーデューティ |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 18.5 " |
材料 | 304ステンレススチール |
最大バンドル径 | 4" |
金属検出可能 | 有り |
温度。 範囲 | -112度から1000度F |
抗張力 | 225ポンド |
厚さ | 0.01 " |
ツールコード | I |
ULタイプ | リストされていない |
UPC | 074983007189 |
幅(Width) | 0.25 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大バンドル径 | 基本素材 | 色 | 金属検出可能 | 温度。 範囲 | 抗張力 | 厚さ | ツールコード | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG350LHG-Q | 4.13 " | ナイロン | ナチュラル | いいえ | -75度から185度F | 120ポンド。 | 0.064 " | F | 25 | ¥7,148 | ||
SG350LHG-Q0 | 4.13 " | ナイロン | ブラック | いいえ | -75度から185度F | 120ポンド。 | 0.064 " | F | 25 | ¥7,926 | ||
MRS2LH-L4 | 2" | 金属 | シルバー | 有り | -112度から1000度F | 225ポンド | 0.01 " | I | 50 | ¥22,408 | ||
BT2LH-L | 2" | ナイロン | ナチュラル | いいえ | -76度から185度F | 120ポンド。 | 0.065 " | GTH、GS4H、GS4EH、PTH、STH2、ST3EH | 50 | ¥8,272 | ||
BT2LH-L0 | 2" | ナイロン | ブラック | いいえ | -76度から185度F | 120ポンド。 | 0.065 " | GTH、GS4H、GS4EH、PTH、STH2、ST3EH | 50 | ¥10,684 | ||
BT2LH-TL | 2" | ナイロン | ナチュラル | いいえ | -76度から185度F | 120ポンド。 | 0.065 " | GTH、GS4H、GS4EH、PTH、STH2、ST3EH | 250 | ¥30,202 | ||
BT2LH-TL0 | 2" | ナイロン | ブラック | いいえ | -76度から185度F | 120ポンド。 | 0.065 " | GTH、GS4H、GS4EH、PTH、STH2、ST3EH | 250 | ¥36,156 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。