PANDUIT MIM187 金属インデントマシン
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
アイテム価格 | ベンチトップインデントマシン |
深さ | 18 " |
高さ | 12 " |
材料 | アルミベースと耐久性 |
取り付け | 表 |
幅(Width) | 10 " |
被削材 | アルミベース |
船の重量(kg) | 22.86 |
船高(cm) | 36.07 |
船の長さ(cm) | 56.13 |
船幅(cm) | 40.89 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 幅(Width) | 被削材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パンドウイット187 | 10-61 / 64」 | 6 61 / 64 " | ハンドヘルドエンボスツール | 4 5 / 64 " | 金属 | ¥261,536 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。