PANDUIT HN3X4LG6 配線ダクト ナロー 3.25x4.1 インチ 6 フィート グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒンジ付きカバーの配線ダクト |
色 | グレー |
深さ | 4.1 " |
ディメンションA | 3" |
寸法B | 4" |
ディメンションC | 3.38 " |
外形寸法D | 3.63 " |
寸法E | 0.2 " |
次元F | 0.5 " |
寸法H | 4" |
高さ | 4.1 " |
長さ | 6" |
材料 | 鉛フリーPVC |
取り付けスタイル | スクリューマウント |
スロットの高さ | 3.63 " |
スロット幅 | 0.2 " |
標準的な長さ | 6 Ft。 |
タイプ | ヒンジ付き、狭いスロット |
UPC | 074983028603 |
ウォールタイプ | 狭いスロット |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 1.47 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 色 | 深さ | 幅(Width) | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HN1.5X2LG6 | 1.98 " | グレー | 1.98 " | 1.75 " | 1.5 " | 2" | 1.88 " | 1.63 " | ¥9,409 | |
HN1.5X2WH6 | 1.98 " | ホワイト | 1.98 " | 1.75 " | 1.5 " | 2" | 1.88 " | 1.63 " | ¥10,083 | 見積依頼
|
HN1.5X3LG6 | 3.06 " | グレー | 3.06 " | 1.75 " | 1.5 " | 3" | 1.88 " | 2.63 " | ¥12,492 | 見積依頼
|
HN1.5X3WH6 | 3.06 " | ホワイト | 3.06 " | 1.75 " | 1.5 " | 3" | 1.88 " | 2.63 " | ¥13,464 | 見積依頼
|
HN2X2LG6 | 1.98 " | グレー | 1.98 " | 2.17 " | 2" | 2" | 2.29 " | 1.57 " | ¥11,577 | 見積依頼
|
HN2X2WH6 | 1.98 " | ホワイト | 1.98 " | 2.17 " | 2" | 2" | 2.29 " | 1.57 " | ¥2,431 | |
HN2X3LG6 | 3.06 " | グレー | 3.06 " | 2.17 " | 2" | 3" | 2.29 " | 2.63 " | ¥11,934 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。