入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 面ファスナーケーブルタイ |
色 | ブラック |
設計 | 再利用可能なフックアンドループストリップネクタイ |
長さ | 7" |
材料 | ナイロン |
最大バンドル径 | 1.6 " |
温度。 範囲 | 0〜220度F |
抗張力 | 50ポンド |
厚さ | 0.1 " |
幅(Width) | 0.75 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 設計 | 長さ | 最大バンドル径 | 温度。 範囲 | 抗張力 | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT2I-X0 | ブラック | Tak-Tyスロットとネジ用X-Out | 8" | 1.91 " | 0〜220度F | 40ポンド | 0.5 " | 10 | ¥4,626 | ||
HLT3I-X0 | ブラック | Tak-Tyスロットとネジ用X-Out | 12 " | 3.18 " | 0〜220度F | 40ポンド | 0.5 " | 10 | ¥6,151 | ||
HLTP2I-X0 | ブラック | Tak-TYプレナム定格の再利用可能なフックアンドループ | 8" | 1.91 " | 0〜122度F | 40ポンド | 0.5 " | 10 | ¥6,256 | ||
HLTP2I-X12 | マルーン | Tak-TYプレナム定格の再利用可能なフックアンドループ | 8" | 1.91 " | 0〜122度F | 40ポンド | 0.5 " | 10 | ¥5,941 | ||
HLTP3I-X0 | ブラック | Tak-TYプレナム定格の再利用可能なフックアンドループ | 12 " | 3.18 " | 0〜122度F | 40ポンド | 0.5 " | 10 | ¥7,667 | ||
HLTP3I-X12 | マルーン | Tak-TYプレナム定格の再利用可能なフックアンドループ | 12 " | 3.18 " | 0〜122度F | 40ポンド | 0.5 " | 10 | ¥7,985 | ||
HLSP1.5S-X0 | ブラック | Tak-TYプレナム定格の再利用可能なフックアンドループ | 6" | 1.5 " | 0〜122度F | 50ポンド | 0.75 " | 10 | ¥3,448 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。