入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 面ファスナーケーブルタイ |
色 | ブラック |
設計 | Tak-TYプレナム定格の再利用可能なフックアンドループ |
長さ | 12 " |
材料 | ナイロン |
最大バンドル径 | 3.18 " |
温度。 範囲 | 0〜122度F |
抗張力 | 40ポンド |
厚さ | 0.1 " |
UPC | 074983750580 |
幅(Width) | 0.5 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 5806102400 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 設計 | 長さ | 最大バンドル径 | 温度。 範囲 | 抗張力 | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT2I-X0 | ブラック | Tak-Tyスロットとネジ用X-Out | 8" | 1.91 " | 0〜220度F | 40ポンド | 0.5 " | 10 | ¥4,349 | ||
HLT3I-X0 | ブラック | Tak-Tyスロットとネジ用X-Out | 12 " | 3.18 " | 0〜220度F | 40ポンド | 0.5 " | 10 | ¥6,035 | ||
HLTP2I-X0 | ブラック | Tak-TYプレナム定格の再利用可能なフックアンドループ | 8" | 1.91 " | 0〜122度F | 40ポンド | 0.5 " | 10 | ¥5,884 | ||
HLTP2I-X12 | マルーン | Tak-TYプレナム定格の再利用可能なフックアンドループ | 8" | 1.91 " | 0〜122度F | 40ポンド | 0.5 " | 10 | ¥5,873 | ||
HLTP3I-X12 | マルーン | Tak-TYプレナム定格の再利用可能なフックアンドループ | 12 " | 3.18 " | 0〜122度F | 40ポンド | 0.5 " | 10 | ¥7,509 | ||
HLSP1.5S-X0 | ブラック | Tak-TYプレナム定格の再利用可能なフックアンドループ | 6" | 1.5 " | 0〜122度F | 50ポンド | 0.75 " | 10 | ¥3,242 | ||
HLSP1.5S-X12 | マルーン | Tak-TYプレナム定格の再利用可能なフックアンドループ | 6" | 1.5 " | 0〜122度F | 50ポンド | 0.75 " | 10 | ¥4,016 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。