入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フェルール |
接続材料 | 缶詰 |
挿入長さ | 3 / 4 " |
絶縁色 | レッド |
絶縁タイプ | ポリプロピレン |
マックス。 温度 | 221度F |
全体の長さ(Overall Length) | 1.18 " |
ワイヤー範囲 | 2 AWG |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 13.97 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 全体の長さ(Overall Length) | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F78-10-M | 裸 | 302度F | 0.39 " | 16 AWG | 1000 | ¥28,999 | ||
F80-10-M | 裸 | 302度F | 0.39 " | 14 AWG | 1000 | ¥29,858 | ||
F80-12-M | 裸 | 302度F | 0.47 " | 14 AWG | 1000 | ¥32,999 | ||
F82-12-M | 裸 | 302度F | 0.47 " | 10 AWG | 1000 | ¥44,860 | ||
F82-15-M | 裸 | 302度F | 0.59 " | 10 AWG | 1000 | ¥81,610 | ||
F83-12-D | 裸 | 302度F | 0.47 " | 8 AWG | 500 | ¥34,807 | ||
F83-15-D | 裸 | 302度F | 0.59 " | 8 AWG | 500 | ¥51,575 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。