入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスフラグ切断 |
バレル内側径 | 0.09 " |
接続材料 | 錫メッキ真鍮 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁 | なし |
絶縁色 | 裸 |
絶縁タイプ | 裸 |
マックス。 温度 | 302度F |
最大電圧 | 300V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.57 " |
シーム | 袖付きバレル |
タブサイズ | 0.032 "×0.250」 |
UPC | 07498382759 |
ワイヤー範囲 | 16〜14 AWG |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 8.64 |
原産国 | MX |
モデル | ワイヤー範囲 | バレル内側径 | 絶縁 | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNFR14-250FIB-L | 16〜14 AWG | 0.08 " | フル | ナイロン | 221度F | 600V | 0.58 " | バテッド | 50 | ¥19,386 | |
DNFR14-250FIB-M | 16〜14 AWG | 0.08 " | フル | ナイロン | 221度F | 600V | 0.58 " | バテッド | 1000 | ¥225,216 | |
DNFR18-250FIB-L | 22〜18 AWG | 0.062 " | フル | ナイロン | 221度F | 600V | 0.58 " | バテッド | 50 | ¥19,290 | |
DNFR18-250FIB-M | 22〜18 AWG | 0.062 " | フル | ナイロン | 221度F | 600V | 0.58 " | バテッド | 1000 | ¥154,534 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。