入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジャック |
ケーブルタイプ | カテゴリー6 |
カテゴリタイプ | 6 |
色 | インターナショナルグレイ |
深さ | 1.432 " |
高さ | 0.712 " |
材料 | プラスチック |
ポート数 | 1 |
T568標準 | RJ45 |
終了タイプ | パンチダウン |
タイプ | ミニコム |
UPC | 074983992775 |
幅(Width) | 0.624 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。