定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PANDUIT BT8LH-L0 ケーブル タイ 27.5 インチ ブラック - 50 個パック | AB9FBC 2CNC7

PANDUIT BT8LH-L0 ケーブル タイ 27.5 インチ ブラック - 50 個パック

在庫あり
アイテム:AB9FBC モデル:BT8LH-L0相互参照:2CNC7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥24,956 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemライトヘビーケーブルタイ
基本素材ナイロン
ブラック
設計メタルバーブ
デューティヘビーデューティ
屋内/屋外屋内/屋外
長さ27.5 "
材料ナイロン6.6
最大バンドル径8"
金属検出可能いいえ
温度。 範囲-76度から185度F
抗張力120ポンド。
厚さ0.065 "
ツールコードGTH、GS4H、GS4EH、PTH、STH2、ST3EH
ULタイプリストされていない
幅(Width)0.275 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)73.66
船幅(cm)20.32
HSコード3926909980
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル最大バンドル径基本素材金属検出可能温度。 範囲抗張力厚さツールコードパッケージ。 数量価格
パンドウイットSG350LHG-Qケーブルタイ15.3インチナチュラル-25個入りパック| AB2DZD 1LEX1 SG350LHG-Q4.13 "ナイロンナチュラルいいえ-75度から185度F120ポンド。0.064 "F25¥7,148
パンドウイットSG350LHG-Q0ケーブルタイ15.3インチブラック-25個入りパック| AB2DZE 1LEX2 SG350LHG-Q04.13 "ナイロンブラックいいえ-75度から185度F120ポンド。0.064 "F25¥7,926
パンドウイットMRT4LH-L4ケーブルタイ18.5インチシルバー-50パック| AB9EYB 2CMT9 MRT4LH-L44"金属シルバーはい-112度から1000度F225ポンド0.01 "I50¥25,950
パンドウイットMRS2LH-L4ケーブルタイ12.2インチシルバー-50パック| AB9EYH 2CMU6 MRS2LH-L42"金属シルバーはい-112度から1000度F225ポンド0.01 "I50¥23,285
パンドウイットBT2LH-Lケーブルタイ8.7インチナチュラル-50パック| AB9FAL 2CNA1 BT2LH-L2"ナイロンナチュラルいいえ-76度から185度F120ポンド。0.065 "GTH、GS4H、GS4EH、PTH、STH2、ST3EH50¥8,272
PANDUIT BT2LH-L0 ケーブル タイ 8.7 インチ ブラック - 50 個パック | AB9FAM 2CNA2 BT2LH-L02"ナイロンブラックいいえ-76度から185度F120ポンド。0.065 "GTH、GS4H、GS4EH、PTH、STH2、ST3EH50¥10,684
PANDUIT BT2LH-TL ケーブル タイ 8.7 インチ ナチュラル - 250 個パック | AB9ファン2CNA3 BT2LH-TL2"ナイロンナチュラルいいえ-76度から185度F120ポンド。0.065 "GTH、GS4H、GS4EH、PTH、STH2、ST3EH250¥30,202

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PANDUIT BT8LH-L0 ケーブル タイ 27.5 インチ ブラック - 50 個パック
¥24,956 /パック