入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準ケーブルタイ |
基本素材 | ナイロン |
色 | ブラック |
設計 | メタルバーブ |
デューティ | スタンダード |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 15.6 " |
材料 | ナイロン6.6 |
最大バンドル径 | 4" |
金属検出可能 | いいえ |
取付穴サイズ | #10 |
取り付けスタイル | 取り付けヘッド |
温度。 範囲 | -76度から185度F |
抗張力 | 50ポンド |
厚さ | 0.052 " |
ツールコード | GTS、GTSL、GS2B、GTH、GS4H、PTS、PTH、PPTS、STS2、STH2 |
ULタイプ | 2 |
幅(Width) | 0.185 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 基本素材 | 色 | 最大バンドル径 | 金属検出可能 | 温度。 範囲 | 抗張力 | 厚さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG200S-C | ナイロン6.6 | ナイロン | ナチュラル | 2" | いいえ | -75度から185度F | 50ポンド | 0.046 " | 100 | ¥7,922 | ||
SG200S-C0 | ナイロン6.6 | ナイロン | ブラック | 2" | いいえ | -75度から185度F | 50ポンド | 0.046 " | 100 | ¥8,157 | ||
SG300S-C | ナイロン6.6 | ナイロン | ナチュラル | 3.2 " | いいえ | -75度から185度F | 75ポンド | 0.05 " | 100 | ¥14,524 | ||
SG300S-C0 | ナイロン6.6 | ナイロン | ブラック | 3.2 " | いいえ | -75度から185度F | 75ポンド | 0.05 " | 100 | ¥16,919 | ||
SG370SG-L | ナイロン | ナイロン | ナチュラル | 4.2 " | いいえ | -75度から185度F | 75ポンド | 0.052 " | 50 | ¥9,352 | ||
SG370SG-L0 | ナイロン | ナイロン | ブラック | 4.2 " | いいえ | -75度から185度F | 75ポンド | 0.052 " | 50 | ¥9,838 | ||
MLT1S-CP | 304ステンレススチール | 金属 | シルバー | 1" | 有り | -112度から1000度F | 200ポンド | 0.01 " | 100 | ¥32,916 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。