PALMGREN 9682073 ベンチグラインダー、115/230V、1 HP、集塵機能付き、ホイール直径 8 インチ
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
アイテム価格 | 卓上グラインダー |
アンプ | 13.6/6.8 |
アーバーホール | 5 / 8 " |
排気ポート | 2-1 / 2」 |
フェイスホイール | 1" |
高さ | 13 " |
HP | 1 |
入力電流 | 13.6 / 6.8A |
マックス。 RPM | 3450 RPM |
モーターHP | 1 |
相 | 1 |
UPC | 726896820736 |
電圧 | 115 / 230V |
ホイール直径 | 8" |
ホイールCからC | 16-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 21.59 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。