PALMGREN 9680225 ボール盤、ギアヘッド、240V、3HP、22 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ギヤヘッドボール盤 |
ベースサイズ | 17 3/4 x 26 " |
チャックサイズ | 5 / 8 " |
カラム径 | 4 1 / 2 " |
深さ | 28 " |
ドライブの種類 | ギヤヘッド |
高さ | 86.5 " |
モーターHP | 2から3 hpへ |
クイルの直径 | 2 61 / 64 " |
主軸速度 | 90〜2480RPM |
テーブルスロットサイズ | 1 / 2 " |
テーブル作業面 | 15 3/4 x 16 1/2 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。