PALMGREN 9680136 ボール盤、8 スピード、28 インチスイング、230V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミル/ドリルマシン |
ベースサイズ | 29.75×18.8インチ |
カラム径 | 5.9 " |
深さ | 33.5 " |
ドライブの種類 | ギア |
高さ | 86.5 " |
入力電流 | 10A |
相 | 3 |
クイルの直径 | 70 mm |
主軸速度 | 105〜1800RPM |
テーブルスロットサイズ | 14 mm |
テーブル作業面 | 21.25×18.5インチ |
傾斜角度 | 0〜90度 |
電圧 | 230V |
プロダクト | モデル | ベースサイズ | 深さ | 高さ | クイルの直径 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680134 | 13.75×12.625インチ | 25 " | 81 " | 62 mm | 230V | ¥1,631,072 | 見積依頼
| |
9680135 | 16.5×15.5インチ | 29 " | 85 " | 68 mm | 230V | ¥1,924,322 | 見積依頼
| |
9680137 | 35.75×23.625インチ | 40.3 " | 92.5 " | 88 mm | 230V | ¥4,254,327 | 見積依頼
| |
9680138 | 13.75×12.625インチ | 25 " | 81 " | 62 mm | 460V | ¥1,631,072 | 見積依頼
| |
9680139 | 16.5×15.5インチ | 29 " | 85 " | 68 mm | 460V | ¥1,924,322 | 見積依頼
| |
9680140 | 29.75×18.8インチ | 33.5 " | 86.5 " | 70 mm | 460V | ¥2,511,981 | 見積依頼
| |
9680141 | - | - | - | - | - | ¥4,254,327 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。