PALMGREN 9636103 クロススライドテーブル、6 x 10 インチサイズ
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
アイテム価格 | 表 |
ベースサイズ | 7 5/8 x 6 3/8 " |
容量 | 6 "×10」 |
クロストラベル(インチ) | 4 |
高さ | 4 3 / 8 " |
長さ | 10 " |
材料 | 鋳鉄 |
個数 | 1 |
Tスロット | 5 / 8 " |
テーブルサイズ | 10×6インチ |
テーブルトラベル | 6×4インチ |
タイプ | クロススライド |
船の重量(kg) | 17.15 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 36.58 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
9637123 | ¥185,439 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。