定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

パルメットパッキン PE1000 パッキンシール 5/8Sq. インチ、10 フィート | AD9GMX 4RRU2

PALMETTO PACKING PE1000パッキングシール、5 / 8Sq。 インチ、10フィート

在庫あり
アイテム:AD9GMX モデル:PE1000相互参照:4RRU2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥61,686 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格圧縮パッキンシール
周りの派遣社員。 範囲-400から550 F
鈍い黒
で使用するためポンプとバルブ
長さ10ft。
材料黒黒鉛アラミド
最大ポンプの圧力(PSI)6000
最大バルブの圧力(PSI)6000
最大シャフト速度(ft / min)3000
最大蒸気の温度(F)NR
pH範囲1〜13
正方形である5 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.56
船高(cm)21.08
船の長さ(cm)21.59
船幅(cm)13.97
HSコード5911900040
原産国US

商品の詳細:

  • Palmetto Packing PE1000 は、主に撹拌機、ミキサー、バルブ、遠心ポンプ、高圧プランジャーポンプ、コンプレッサー、高圧油圧シリンダー、その他の超高圧流体用途で使用されます。
  • 外側はアラミドで編まれており、芯材は熱放散のためにグラファイト粉末を充填したゼナー糸で作られています。
  • このパルメット パッキン シールは、通常のポンプでは最大 800 psi、プランジャー ポンプでは最大 5000 psi の圧力に対応でき、動作温度範囲は華氏 -400 ~ 550 度です。

製品バリエーション

プロダクトモデル長さ価格
PALMETTO PACKING PE1000 パッキングシール 5/8 平方インチ 5 フィート | AD9GMW 4RRU1 PE10005ft。¥39,038
PALMETTO PACKING PE1000 パッキングシール 5/8 平方インチ 25 フィート | AD9GMY 4RRU3 PE100025ft。¥158,712

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PALMETTO PACKING PE1000パッキングシール、5 / 8Sq。 インチ、10フィート
¥61,686 /単価