PAC STRAPPING PRODUCTS 48M.27.2290 ポリプロピレン製ストラップ、幅 1/2 インチ、275 ポンド。
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
アイテム価格 | ポリプロピレンストラップ |
破壊強度 | 275ポンド |
色 | ホワイト |
コア径 | 8" |
長さ | 9000ft。 |
船の重量(kg) | 10.5 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 3920200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | コア径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48H-60-0166 | ブラック | 16 " | 6600ft。 | ¥19,343 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。