PAC STRAPPING PRODUCTS 48H-60-0166 ポリプロピレン製ストラップ 1/2 インチ幅
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
アイテム価格 | ポリプロピレンストラップ |
破壊強度 | 600ポンド |
色 | ブラック |
コア径 | 16 " |
長さ | 6600ft。 |
船の重量(kg) | 13 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 3920200050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | コア径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48M.27.2290 | ホワイト | 8" | 9000ft。 | ¥21,454 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。