OZ LIFTING PRODUCTS OZ600-5LHOP レバーチェーンホイスト容量 12000 ポンドリフト 5 フィート
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
アイテム価格 | レバーチェーンホイスト |
ブレーキ | ツインポールウェストンスタイルロードブレーキ |
鎖 | 亜鉛めっき |
チェーンの長さ | 11のフィート |
終了 | パウダーコート |
フック開口部 | 1-15 / 16」 |
レバーの長さ | 16-1 / 8」 |
リフト | 5のフィート |
負荷容量 | 12,000ポンド |
最小フック間 | 24.375 " |
過負荷保護 | 有り |
引っ張って定格荷重を持ち上げる | 75ポンド |
リービング | 2 |
船の重量(kg) | 29.48 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | CN |
モデル | フック開口部 | アイテム価格 | リフト | 負荷容量 | 最小フック間 | リービング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZ075-5Lホップ | 1.187 " | レバーチェーンホイスト | 5のフィート | 1500ポンド | 12-13 / 16」 | 1 | ¥67,215 | |
OZ075-10Lホップ | 1.187 " | レバーチェーンホイスト | 10のフィート | 1500ポンド | 12-13 / 16」 | 1 | ¥73,127 | |
OZ075-15Lホップ | 1.187 " | レバーチェーンホイスト | 15のフィート | 1500ポンド | 12-13 / 16」 | 1 | ¥80,739 | |
OZ075-20Lホップ | 1.187 " | レバーチェーンホイスト | 20のフィート | 1500ポンド | 12-13 / 16」 | 1 | ¥85,008 | |
OZ150-5Lホップ | 1.375 " | レバーチェーンホイスト | 5のフィート | 3000ポンド | 15 " | 1 | ¥84,162 | |
OZ150-10Lホップ | 1.375 " | レバーチェーンホイスト | 10のフィート | 3000ポンド | 15 " | 1 | ¥89,728 | |
OZ150-15Lホップ | 1.375 " | レバーチェーンホイスト | 15のフィート | 3000ポンド | 15 " | 1 | ¥95,550 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。