OZ LIFTING PRODUCTS OZ5GBT ギヤードトロリー 10000 ポンド
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
アイテム価格 | ギヤードトロリー |
ビームフランジWに適合 | 4-1 / 2 "から8" |
ビームの高さに適合 | 4 51 / 64 " |
保釈するヘッドルーム | 8-5 / 8」 |
負荷容量 | 10,000ポンド |
最小半径曲線 | 55 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールトレッド径 | 4-7 / 8」 |
船の重量(kg) | 61.69 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ビームフランジWに適合 | ビームの高さに適合 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
OZ1GBT | 2-1 / 2 "から8" | 2 61 / 64 " | 2000ポンド | ¥72,369 | ||
OZ2GBT | 3-1 / 2 "から8" | 3 35 / 64 " | 4000ポンド | ¥99,987 | ||
OZ3GBT | "4へ" 8 | 4 21 / 64 " | 6000ポンド | ¥128,088 | ||
OZ10GBT | "5へ" 8 | 5 15 / 16 " | 20,000ポンド | ¥239,190 | ||
OZ20GBT | 8-1 / 4 "から13" | 7 25 / 32 " | 40,000ポンド | ¥565,925 | ||
OZ30GBT | 8-1 / 4 "から13" | 7 25 / 32 " | 60,000ポンド | ¥1,023,644 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。