入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コニカルピットマンアームプーラー |
容量 | 10トン |
ジョーリーチ | 3" |
ジョースプレッド | 2.25 " |
あごのスタイル | 円錐 |
ロッキング | 有り |
プーラーの長さ | 4-1 / 4」 |
ネジの長さ | 4.75 " |
スクリューサイズ | 3 / 4」-16 |
タイプ | ロックと自動調整 |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ジョースプレッド | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
8150 | 2.875 " | 3 / 4」-17 | ¥19,042 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。