OTC 7045B フロント コイル スプリング コンプレッサーは、自動車のメンテナンスおよび修理作業に使用されます。サスペンションシステムの修理やアップグレードなどの作業に不可欠な、フロントコイルスプリングの取り外しと取り付けに適しています。
特徴:
- 後輪駆動車のフロントコイルスプリングを効率よく圧縮するツールで、自動車の各種メンテナンスに最適です。
- ブレーカーバーやラチェットと互換性があり、さまざまな用途に合わせて工具を柔軟に選択できます。
- パッケージには、2-3/3 インチ ID プレート (8 枚) と 2 インチ ID プレート (4 枚) が付属しており、さまざまなコイル スプリング サイズへの適応性が強化されています。
- 炭素鋼構造を採用しており、要求の厳しい自動車修理環境においてツールの寿命と信頼性を確保します。
- このセットは 10 個の部品で構成されており、フロント コイル スプリングの圧縮ニーズに対する包括的なソリューションを提供します。
よくある質問:
Q. このフロントコイルスプリングコンプレッサーに対応する工具は?
A. このコンプレッサーは、ラチェットとブレーカーバーに対応しています。
Q. 付属のプレートの寸法は?
A. このフロント コイル スプリング コンプレッサーには、3 つの 3-8/4 インチ ID プレートと XNUMX つの XNUMX インチ ID プレートが含まれています。
Q. OTC 7045B フロント コイル スプリング コンプレッサーの構成材料は何ですか?
A. このコンプレッサーは炭素鋼でできており、硬度と引張強度を高めています。
Q. この OTC 7045B フロント コイル スプリング コンプレッサーを使用する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
A.
- 圧縮プロセス中に身を守るために、常に安全メガネと手袋を着用してください。
- コイル スプリングを圧縮する前に、車両が安定した面にしっかりと設置されていることを確認してください。
- コンプレッサーは、後輪駆動車のフロントコイルスプリングを本来の目的どおりに圧縮する目的でのみ使用してください。
- 使用前にコンプレッサーに損傷、摩耗、欠陥がないか点検し、摩耗した部品がある場合は交換してください。
- 調整可能なアームを適切に取り付け、安全フックを掛けて、偶発的に外れないようにしてください。
- 圧縮プロセス中は、制御された方法で徐々に圧力を加えます。
- 予期せぬ解放による怪我を防ぐため、コイル スプリングに張力がかかる可能性があるので注意してください。
- 可能であれば、安全性を高めるために、圧迫中は XNUMX 人目の人に手伝ってもらいます。
Q. この OTC フロント コイル スプリング コンプレッサーを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
A. 主な要素には、車両の互換性、ツールの種類、調整機能、材料の耐久性、安全機能、使いやすさ、ツールとの互換性が含まれます。
Q. この OTC フロント コイル スプリング コンプレッサーのメンテナンスはどのようにすればよいですか?
A.
- コンプレッサーに摩耗、損傷、部品の緩みの兆候がないか定期的に検査してください。
- 使用後は毎回コンプレッサーを掃除して、性能に影響を与える可能性のある汚れ、破片、汚染物質を取り除いてください。
- スムーズな動作を保証し、錆を防ぐために、ネジ山や調整可能なアームなどの可動部品に潤滑剤を薄く塗布してください。
- 誤用や潜在的な損傷を防ぐために、ユーザーマニュアルに記載されている推奨操作ガイドラインに従ってください。
- 安全フックなどの安全機能を定期的に検査し、それらが正しく機能し、使用中に適切に係合していることを確認してください。
- 工具の有効性と安全性を維持するために、摩耗または損傷した部品は速やかに交換してください。
- コンポーネントへの負担を防ぐために、ツールの指定容量を超えないようにしてください。コンプレッサーは推奨制限内で使用してください。