アイテム価格 | リアサスペンションブッシングツール |
長さ | 28 " |
材料 | 鋼 |
タイプ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 22.32 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 73.91 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8413500080 |
原産国 | CN |
A. いいえ、このブッシング ツールはスプリング アセンブリを取り外さなくても機能します。
A. ハンマーで叩く必要がないため、技術者の負担が大幅に軽減され、サスペンション コンポーネントへの衝撃による損傷もありません。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。