OTC TOOLS 1847 油圧プレス 55 トン エア ポンプ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧プレス |
ベースの長さ | 48.5 " |
ベース幅 | 36 " |
シリンダータイプ | シングル·アクション |
フレーム容量 | 55トン |
フレーム型 | Hフレーム |
ホースの長さ | 10ft。 |
全体の高さ | 72 " |
ポンプ | 製造元No.4022 |
ポンプタイプ | エアー |
ラムトラベル | 12 " |
船の重量(kg) | 401.85 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 144.78 |
船幅(cm) | 198.12 |
HSコード | 8479899899 |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | ベース幅 | ホースの長さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1834 | 40.5 " | 28 " | 8ft。 | 69.5 " | ¥1,071,626 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。