入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 7 / 64 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | センターカッティング |
エンドミルアプリケーション | フィニッシング |
エンドミルスタイル | ボールノーズ |
エンドスタイル | ボールノーズ |
終了 | チタン |
グレード | 高性能 |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 3 / 8 " |
リスト番号 | HP421BN |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 7 / 64 " |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
シャンク径 | 1 / 8 " |
タイプ | レギュラー |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 1.27 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 直径 | 寸法タイプ | シャンク径 | 終了 | らせん角 | カットの長さ | リスト番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP421-0469-BN | 1.5 " | 3 / 64 " | 分数インチ | 1 / 8 " | チタン | 30度 | 9 / 64 " | HP421BN | ¥5,533 | |
HP421-0625-BN | 1.5 " | 1 / 16 " | 分数インチ | 1 / 8 " | チタン | 30度 | 3 / 16 " | HP421BN | ¥4,787 | |
HP421-0781-BN | 1.5 " | 5 / 64 " | 分数インチ | 1 / 8 " | チタン | 30度 | 1 / 4 " | HP421BN | ¥4,859 | |
HP421-0938-BN | 1.5 " | 3 / 32 " | 分数インチ | 1 / 8 " | チタン | 30度 | 5 / 16 " | HP421BN | ¥5,015 | |
HP421-1000-BN | 4" | 1" | 分数インチ | 1" | チタン | 30度 | 1.5 " | HP421BN | ¥100,200 | |
HP421-1250-BN | 1.5 " | 1 / 8 " | 分数インチ | 1 / 8 " | チタン | 30度 | 1 / 2 " | HP421BN | ¥5,015 | |
HP421-1406-BN | 2" | 9 / 64 " | 分数インチ | 3 / 16 " | チタン | 30度 | 1 / 2 " | HP421BN | ¥6,487 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。