入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
カッター径 | 16.00 mm |
最先端タイプ | 右手 |
カットの長さ | 25 mm |
マックス。 RPM | 40,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 50 mm |
シャンク素材 | HSS |
シャンクサイズ | 6" |
形状 | 円筒形のボールノーズ |
貿易番号 | SC-6MA |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 1.91 |
原産国 | US |
モデル | 貿易番号 | 角度 | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802-1250-60 | SC-11 | - | 3.00 mm | 12 mm | 80,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | ¥5,418 | |
802-1250 | SC-11 | - | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 80,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | ¥5,418 | |
802-1875 | SC-14 | - | 3 / 16 " | 5 / 8 " | 75,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | ¥5,573 | |
802-1875-60 | SC-14 | - | 5.00 mm | 16 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | ¥5,573 | |
802-2362 | SC-1 | - | 6.00 mm | 16 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | ¥5,497 | |
802-2500 | SC-1 | - | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 70,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | ¥5,497 | |
802-3125 | SC-2 | - | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 65,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥6,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。