Osg 820-0006-30 | 超硬バー カット径5mm Rhカット | 33zx44 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 820-0006-30 超硬バー 5mm カット径 RH カット | AH4AJH 33ZX44

OSG 820-0006-30 超硬バー カット径5mm RHカット

在庫あり
アイテム:AH4AJH モデル:820-0006-30相互参照:33ZX44

入手する 5月 9, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,183 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格超硬バー
カッター径5.00 mm
最先端タイプ右手
カットの長さ12 mm
マックス。 RPM75,000
全体の長さ(Overall Length)50 mm
シャンク素材炭化物
シャンクサイズ6"
形状
貿易番号SG-53

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)0.64
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)0.64
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル貿易番号角度カッター径カットの長さマックス。 RPM全体の長さ(Overall Length)シャンク素材シャンクサイズ価格
OSG 806-2362 超硬バー 6mm カット径 RH カット | AH3ZNV 33ZT14 806-2362SE-1-6.00 mm9 mm75,00050 mm炭化物6"¥6,226
OSG806-2500カーバイドバーエッグ1/4インチ| AH3ZNW 33ZT15 806-2500SE-1-1 / 4 "3 / 8 "70,0002"炭化物1 / 4 "¥6,226
OSG806-3750カーバイドバーエッグ3/8インチ| AH3ZNX 33ZT16 806-3750SE-3-3 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "¥6,791
OSG 806-3750-60 超硬バー 9mm カット径 RH カット | AH3ZNY 33ZT17 806-3750-60SE-3-9.00 mm16 mm65,00050 mmHSS6"¥6,848
OSG806-5000カーバイドバーエッグ1/2インチ| AH3ZNZ 33ZT18 806-5000SE-5-1 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "¥9,749
OSG 806-5000-60 超硬バー 12mm カット径 RH カット | AH3ZPA 33ZT19 806-5000-60SE-5-12.00 mm22 mm55,00050 mmHSS6"¥10,695
OSG806-6250カーバイドバーエッグ5/8インチ| AH3ZPB 33ZT20 806-6250SE-6-5 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "¥15,484

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 820-0006-30 超硬バー カット径5mm RHカット
¥6,183 /単価