入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
角度 | 10度 |
カッター径 | 1 / 4 " |
最先端タイプ | 右手 |
カットの長さ | 3 / 8 " |
マックス。 RPM | 70,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
シャンク素材 | 炭化物 |
シャンクサイズ | 1 / 8 " |
形状 | 卵 |
貿易番号 | SE-51 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.98 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.98 |
原産国 | US |
モデル | 貿易番号 | 角度 | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806-2362 | SE-1 | - | 6.00 mm | 9 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | ¥6,226 | |
806-2500 | SE-1 | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 70,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | ¥6,226 | |
806-3750 | SE-3 | - | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥6,791 | |
806-3750-60 | SE-3 | - | 9.00 mm | 16 mm | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥6,848 | |
806-5000 | SE-5 | - | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥9,749 | |
806-5000-60 | SE-5 | - | 12.00 mm | 22 mm | 55,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥10,695 | |
806-6250 | SE-6 | - | 5 / 8 " | 1" | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥15,484 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。