入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
角度 | 22度 |
カッター径 | 6.00 mm |
最先端タイプ | 右手 |
カットの長さ | 12 mm |
マックス。 RPM | 75,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 50 mm |
シャンク素材 | 炭化物 |
シャンクサイズ | 6" |
形状 | 尖った円錐 |
貿易番号 | SM-1 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.64 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 貿易番号 | 角度 | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805-2363 | SM-2 | 14度 | 6.00 mm | 19 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | ¥5,992 | ||
805-2364 | SM-3 | 10度 | 6.00 mm | 25 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | ¥6,555 | ||
805-5000-60 | SM-5 | 28度 | 12.00 mm | 22 mm | 55,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥11,349 | ||
805-6250-60 | SM-6 | 31度 | 16.00 mm | 25 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥14,896 | ||
905-2362 | SM-1 | 22度 | 6.00 mm | 12 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | ¥5,221 | ||
905-2363 | SM-2 | 14度 | 6.00 mm | 19 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | ¥5,525 | ||
905-2364 | SM-3 | 10度 | 6.00 mm | 25 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | ¥5,916 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。