定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 800-8015-30 超硬バール 3mm カット径 RH カット | AH4AEB 33ZW45

OSG 800-8015-30 超硬バー カット径3mm RHカット

在庫あり
アイテム: AH4AEB モデル:800-8015-30相互参照:33ZW45

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,741 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬バー
角度60度
カッター径3.00 mm
最先端タイプ右手
カットの長さ2.5 "
マックス。 RPM80,000
全体の長さ(Overall Length)50 mm
シャンク素材炭化物
シャンクサイズ6"
形状60度の夾角
貿易番号SJ-42

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)0.64
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)0.64
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル角度カッター径カットの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンクサイズ価格
OSG 800-8015 超硬バー 60 度 付属角 1/8 インチ | AH4ADE 33ZW25 800-801590度1 / 8 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "¥2,707
OSG 900-9015 超硬バー 60 度 組み込み角度 1/8 インチ | AH4AEY 33ZW65 900-901590度1 / 8 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "¥2,479
OSG 900-9015-30 超硬バール 3mm カット径 RH カット | AH4AFU 33ZW84 900-9015-3060度3.00 mm2.5 "50 mm6"¥2,516

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 800-8015-30 超硬バー カット径3mm RHカット
¥2,741 /単価