入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | 125 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.156 " |
ピッチ | 24 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.242 " |
サイズ | 3 / 8 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.437 " |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207406000 |
プロダクト | モデル | サイズ | アイテム価格 | リスト番号 | タップスタイル | ねじの長さ | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1009400 | 1 / 2 " | ストレートフルートタップ | 101H | ボトムング | 1 21 / 32 " | UNC | 4 | 3.375 " | ¥6,132 | ||
1013800 | #6 | ストレートフルートタップ | 102 | ボトムング | 11 / 16 " | UNC | 3 | 2" | ¥1,923 | ||
1068400 | #8 | ストレートフルートタップ | 104 | プラグ | 3 / 4 " | UNC | 2 | 2.125 " | ¥2,278 | ||
1141400 | 3 / 8 " | ストレートフルートタップ | 101 | ボトムング | 1.25 " | UNC | 4 | 2 15 / 16 " | ¥2,934 | ||
1146100 | 1" | ストレートフルートタップ | 101 | プラグ | 2.5 " | UNC | 4 | 5.125 " | ¥26,524 | ||
1202400 | #6 | スパイラルポイントタップ | 105 | プラグ | 11 / 16 " | UNC | 2 | 2" | ¥2,528 | ||
1205700 | #2 | スパイラルポイントタップ | 105B | ボトムング | 7 / 16 " | UNC | 2 | 1.75 " | ¥4,957 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。