入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 19 / 64 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | センターカッティング |
エンドミルアプリケーション | フィニッシング |
エンドミルスタイル | ボールノーズ |
エンドスタイル | ボールノーズ |
終了 | チタン |
グレード | 高性能 |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 5 / 16 " |
リスト番号 | 402BN |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 19 / 64 " |
フルートの数 | 2.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
シャンク径 | 19 / 64 " |
タイプ | レギュラー |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 1.52 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 寸法タイプ | 終了 | カットの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402-0197-BN | 0.5 mm | メトリック | 明るい | 1.5 mm | 2 | 39 mm | 3.00 mm | ¥6,389 | |
402-0197-BN11 | 0.5 mm | メトリック | チタン | 1.5 mm | 2 | 39 mm | 3.00 mm | ¥6,608 | |
402-0312-BN11 | 1 / 32 " | 分数インチ | チタン | 1 / 8 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥5,491 | |
402-0394-BN | 1 mm | メトリック | 明るい | 3 mm | 2 | 39 mm | 3.00 mm | ¥4,373 | |
402-0394-BN11 | 1 mm | メトリック | チタン | 3 mm | 2 | 39 mm | 3.00 mm | ¥5,015 | |
402-0469-BN | 3 / 64 " | 分数インチ | 明るい | 9 / 64 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,321 | |
402-0469-BN11 | 3 / 64 " | 分数インチ | チタン | 9 / 64 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,542 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。