定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 402-275611 超硬エンドミル 402 直径 7.0mm カット長 19mm | AC4UWV 30L863

OSG 402-275611 超硬エンドミル 402 直径7.0mm カット長19mm

在庫あり
アイテム:AC4UWV モデル:402-275611相互参照:30L863

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,026 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格超硬エンドミル
コーナー半径64
切断方向右手
切削タイプセンター
直径7 mm
寸法タイプメトリック
終わりセンターカッティング
エンドミルアプリケーションフィニッシング
エンドミルスタイル正方形である
エンドスタイル正方形である
終了チタン
グレード高性能
らせん角19
カットの長さ19 mm
リスト番号402
材料炭化物
ミリング径7.00 mm
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)64 mm
シャンク径8.00 mm
タイプレギュラー

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)1.91
船幅(cm)8.89
HSコード8207703030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)コーナー半径直径シャンク径寸法タイプ終了らせん角カットの長さ価格
OSG 402-0197 超硬エンドミル 402 直径 0.5mm 切断長 1.5mm | AC4UTF 30L780 402-019739 mm390.5 mm3.00 mmメトリック明るい1.51.5 mm¥5,129
OSG 402-019711 超硬エンドミル 402 直径 0.5mm 切断長 1.5mm | AC4UTG 30L781 402-01971139 mm390.5 mm3.00 mmメトリックチタン1.51.5 mm¥5,397
OSG 402-0394 超硬エンドミル 402 直径 1.0mm カット長 3mm | AC4UTL 30L785 402-039439 mm391 mm3.00 mmメトリック明るい33 mm¥3,975
OSG 402-039411 超硬エンドミル 402 直径 1.0mm カット長 3mm | AC4UTM 30L786 402-03941139 mm391 mm3.00 mmメトリックチタン33 mm¥4,466
OSG 402-0591 超硬エンドミル 402 直径 1.5mm カット長 5mm | AC4UTT 30L791 402-059139 mm391.5 mm3.00 mmメトリック明るい55 mm¥2,513
OSG 402-059111 超硬エンドミル 402 直径 1.5mm カット長 5mm | AC4UTU 30L792 402-05911139 mm391.5 mm3.00 mmメトリックチタン55 mm¥3,323
OSG 402-0787 超硬エンドミル 402 直径 2.0mm 切断長 7mm | AC4UUA 30L798 402-078739 mm392 mm3.00 mmメトリック明るい77 mm¥2,488

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 402-275611 超硬エンドミル 402 直径7.0mm カット長19mm
¥8,026 /単価