入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | DAY |
リスト番号 | 359 |
材料 | 炭化物 |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 52 mm |
ピッチ | 0.70 mm |
ピッチ直径の制限 | 6H |
シャンク径 | 5.00 mm |
サイズ | M4 |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 20 mm |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3590116 | 3 | 46 mm | 0.50 mm | 4.00 mm | M3 | 18 mm | ¥70,947 | |
3590316 | 4 | 60 mm | 0.80 mm | 5.50 mm | M5 | 22 mm | ¥104,184 | |
3590416 | 4 | 62 mm | 1.00 mm | 6.00 mm | M6 | 24 mm | ¥106,938 | |
3590516 | 4 | 70 mm | 1.25 mm | 6.20 mm | M8 | 30 mm | ¥133,331 | |
3590616 | 5 | 75 mm | 1.50 mm | 7.00 mm | M10 | 32 mm | ¥180,074 | |
3590716 | 5 | 82 mm | 1.75 mm | 8.50 mm | M12 | 38 mm | ¥216,376 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。