入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | Vコーティング |
リスト番号 | 315 |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 23 / 32 " |
ピッチ | 20 |
ピッチ直径の制限 | H2 |
シャンク径 | 0.318 " |
サイズ | 1 / 4 " |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.125 " |
ねじの種類 | STI |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | シャンク径 | 終了 | アイテム価格 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | ねじの種類 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31503008 | 0.59 " | Vコーティング | スパイラルフルートタップ | 5 / 8 " | 変更されたボトム | 2" | STI | VC-10 | ¥43,804 | |
31503101 | 0.59 " | 蒸気酸化物 | スパイラルフルートタップ | 5 / 8 " | 変更されたボトム | 2" | STI | VC-10 | ¥38,090 | |
31503108 | 0.59 " | Vコーティング | スパイラルフルートタップ | 5 / 8 " | 変更されたボトム | 2" | STI | VC-10 | ¥44,051 | |
31503201 | 0.987 " | 蒸気酸化物 | スパイラルフルートタップ | 3 / 4 " | 変更されたボトム | 2 7 / 32 " | STI | VC-10 | ¥52,149 | |
31503208 | 0.987 " | Vコーティング | スパイラルフルートタップ | 3 / 4 " | 変更されたボトム | 2 7 / 32 " | STI | VC-10 | ¥59,971 | |
1715708 | 0.141 " | Vコーティング | スパイラルフルートタップ | #2 | 変更されたボトム | 9 / 16 " | STI | VC-10 | ¥21,284 | |
1715808 | 0.141 " | Vコーティング | スパイラルフルートタップ | #4 | 変更されたボトム | 11 / 16 " | STI | VC-10 | ¥14,303 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。