定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 31402208 スパイラルポイントタッププラグ 1/2 インチ x 20 V コーティング | AG4GRL 33ZG40

OSG 31402208 スパイラルポイントタッププラグ 1/2 インチ x 20 V コーティング

在庫あり
アイテム:AG4GRL モデル:31402208相互参照:33ZG40

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥32,242 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスパイラルポイントタップ
終了Vコーティング
リスト番号314
材料VC-10
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)3 13 / 16 "
ピッチ20
ピッチ直径の制限H3
シャンク径0.48 "
サイズ1 / 2 "
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1 13 / 16 "
ねじの種類STI

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)1.91
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径終了リスト番号サイズタップスタイルねじの長さねじの種類材料価格
OSG1115710001スパイラルポイントタッププラグ2.5x0.45mmS / o | AG4BVJ 33XT93 11157100013.58 mm蒸気酸化物344NIM2.5プラグ13 mmメートル法の粗いVC-10¥10,618
OSG1115710008スパイラルポイントタッププラグ2.5x0.45mmTicn | AG4BVK 33XT94 11157100083.58 mmticn344NIM2.5プラグ13 mmメートル法の粗いVC-10¥12,943
OSG 1115710108 スパイラル ポイント タップ プラグ 3x0.50mm Ticn | AG4BVL 33XT95 11157101083.58 mmticn344NIM3プラグ16 mmメートル法の粗いVC-10¥9,360
OSG1115710208スパイラルポイントタッププラグ4x0.70mmTicn | AG4BVM 33XT96 11157102084.10 mmticn344NIM4プラグ19 mmメートル法の粗いVC-10¥7,928
OSG1115710308スパイラルポイントタッププラグ5x0.80mmTicn | AG4BVN 33XT97 11157103085.00 mmticn344NIM5プラグ22 mmメートル法の粗いVC-10¥7,924
OSG1115710408スパイラルポイントタッププラグ6x 1.00mm Ticn | AG4BVP 33XT98 11157104086.50 mmticn344NIM6プラグ25 mmメートル法の粗いVC-10¥10,348
OSG1115710508スパイラルポイントタッププラグ8x 1.25mm Ticn | AG4BVQ 33XT99 11157105088.10 mmticn344NIM8プラグ29 mmメートル法の粗いVC-10¥11,273

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 31402208 スパイラルポイントタッププラグ 1/2 インチ x 20 V コーティング
¥32,242 /単価