入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
寸法タイプ | 分数インチ |
エンドミルアプリケーション | フィニッシング |
エンドミルスタイル | 正方形である |
終了 | 明るい |
グレード | マイクログレインカーバイド |
らせん角 | 45度 |
カットの長さ | 1 / 4 " |
リスト番号 | 2041 |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 1 / 8 " |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
シャンク径 | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207706030 |
プロダクト | モデル | シャンク径 | らせん角 | カットの長さ | リスト番号 | ネック径 | 首の長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20100300 | 1 / 4 " | 30度 | 3 / 4 " | 2010 | - | - | 2 | 2.5 " | ¥8,440 | ||
20100500 | 3 / 8 " | 30度 | 1" | 2010 | - | - | 2 | 2.5 " | ¥10,767 | ||
20100700 | 1 / 2 " | 30度 | 1.25 " | 2010 | - | - | 2 | 3" | ¥17,641 | ||
20100900 | 3 / 4 " | 30度 | 1.625 " | 2010 | - | - | 2 | 4" | ¥45,740 | ||
20240100 | 1 / 4 " | 30度 | 1 / 4 " | 2024 | 0.246 " | 2.125 " | 2 | 4" | ¥15,482 | ||
20241400 | 3 / 4 " | 30度 | 3 / 4 " | 2024 | 0.746 " | 2.5 " | 2 | 6" | ¥64,750 | ||
20410900 | 3 / 16 " | 45度 | 5 / 16 " | 2041 | - | - | 3 | 2" | ¥4,949 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。