入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
寸法タイプ | 分数インチ |
エンドミルアプリケーション | フィニッシング |
エンドミルスタイル | ボールノーズ |
終了 | 明るい |
グレード | マイクログレインカーバイド |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 1.625 " |
リスト番号 | 2010 |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 3 / 4 " |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
シャンク径 | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207706030 |
プロダクト | モデル | シャンク径 | らせん角 | カットの長さ | リスト番号 | ネック径 | 首の長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20100300 | 1 / 4 " | 30度 | 3 / 4 " | 2010 | - | - | 2 | 2.5 " | ¥8,874 | ||
20100500 | 3 / 8 " | 30度 | 1" | 2010 | - | - | 2 | 2.5 " | ¥11,317 | ||
20100700 | 1 / 2 " | 30度 | 1.25 " | 2010 | - | - | 2 | 3" | ¥18,544 | ||
20240100 | 1 / 4 " | 30度 | 1 / 4 " | 2024 | 0.246 " | 2.125 " | 2 | 4" | ¥15,482 | ||
20241400 | 3 / 4 " | 30度 | 3 / 4 " | 2024 | 0.746 " | 2.5 " | 2 | 6" | ¥66,081 | ||
20410100 | 1 / 8 " | 45度 | 1 / 4 " | 2041 | - | - | 3 | 1.5 " | ¥3,752 | ||
20410900 | 3 / 16 " | 45度 | 5 / 16 " | 2041 | - | - | 3 | 2" | ¥5,163 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。